13,59 €/ Stückexkl. MwSt
15,90 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 238 |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Durchlassfähigkeit | 1,000 l/min |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |