Eriks
NORGREN

NORGREN Kupplungsdose Außengewinde G1/8 233210018

  • ERIKS:11582446
  • Hersteller:233210018
Image 1
▪ Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Einhandbetrieb
▪ Kompakte, robuste Konstruktion
▪ Hoher Durchfluss, geringer Druckabfall
Zur Liste hinzufügen

23,04 €/ Stückexkl. MwSt

26,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
233
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Messing, vernickelt
Grösse
5
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
560 l/min
Max. Betriebsdruck
35 bar
Material Dichtung
NBR
Material Ventil
Messing
Material Feder
Edelstahl