Eriks
NORGREN

NORGREN Kupplungsdose Außengewinde G1/4 233410028

  • ERIKS:11582462
  • Hersteller:233410028
Image 1
▪ Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch beidseitig (d.h. Kupplung und Stecker) ab.
▪ Das Medium verbleibt mit entsprechendem Druck in beiden Verbindungsleitungen.
▪ Einhandbetrieb
▪ Kompakte, robuste Konstruktion
▪ Hoher Durchfluss, geringer Druckabfall
Zur Liste hinzufügen

23,17 €/ Stückexkl. MwSt

27,11 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
233
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Messing, vernickelt
Grösse
5
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
310 l/min
Max. Betriebsdruck
35 bar
Material Dichtung
NBR
Material Ventil
Messing
Material Feder
Edelstahl