Eriks
NORGREN

NORGREN Kupplungsdose Außengewinde G1/2 238210048

  • ERIKS:11582515
  • Hersteller:238210048
Image 1
▪ Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Einhandbetrieb
▪ Industriekupplung nach europäischem Standard
▪ Hoher Durchfluss, geringer Druckabfall
Zur Liste hinzufügen

21,96 €/ Stückexkl. MwSt

25,69 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
238
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
1,000 l/min
Max. Betriebsdruck
35 bar