Eriks
NORGREN

NORGREN Kupplungsdose Außengewinde G1/2 235210048

  • ERIKS:11582486
  • Hersteller:235210048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,18 €/ Stückexkl. MwSt

66,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
235
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Messing, vernickelt
Grösse
10
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
35 bar
Material Dichtung
NBR
Material Ventil
Messing
Material Feder
Edelstahl