10,55 €/ Stückexkl. MwSt
12,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | MS |
Material Gehäuse | PE-UHMW |
Durchfluss bei 6 bar | 532 l/min |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Material Einlage | PE |