Eriks
NORGREN

NORGREN Kunststoffschalldämpfer, BSPP, Serie 1" M/S8

  • ERIKS:11581560
  • Hersteller:M/S8
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Kompakt, effizient und leicht
▪ Direkt in Entlüftungsbohrung einschraub- oder steckbar
▪ Schützt vor Verschmutzung
▪ Kein Metallanteil
Zur Liste hinzufügen

62,12 €/ Stückexkl. MwSt

72,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
MS
Material Gehäuse
PE-UHMW
Durchfluss bei 6 bar
20888 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Material Einlage
PE