19,62 €/ Stückexkl. MwSt
22,96 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | MS |
Material Gehäuse | PE-UHMW |
Durchfluss bei 6 bar | 9143 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Material Einlage | PE |