Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 615112188 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11575939
  • Hersteller:615112188
Image 1
Zur Liste hinzufügen

209,63 €/ Stückexkl. MwSt

245,27 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
61
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
Max. Betriebsdruck
64 bar