Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 602113128EX Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Mit Entlüftung Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11575496
  • Hersteller:602113128EX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,48 €/ Stückexkl. MwSt

30,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
6021
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Betriebsdruck
12 bar
Mit Entlüftung
Ja