Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 602112268 Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPT)/Außengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11575928
  • Hersteller:602112268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,72 €/ Stückexkl. MwSt

27,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
60
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPT)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
30 bar