17,78 €/ Stückexkl. MwSt
20,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 60 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPT) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Sitz | PTFE |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |