Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 602112228 Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPT)/Außengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11575925
  • Hersteller:602112228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
60
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPT)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
45 bar