Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 6021121C8 Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11575924
  • Hersteller:6021121C8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,40 €/ Stückexkl. MwSt

119,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
60
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-15 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Betriebsdruck
16 bar