Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 6021121B8 Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11575923
  • Hersteller:6021121B8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,88 €/ Stückexkl. MwSt

85,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
60
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar