47,03 €/ Stückexkl. MwSt
55,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 60 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Sitz | PTFE |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -15 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |