Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 602112168 Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11575920
  • Hersteller:602112168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,71 €/ Stückexkl. MwSt

25,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
60
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
30 bar