Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 602112138 Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:11575918
  • Hersteller:602112138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,89 €/ Stückexkl. MwSt

18,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
60
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar