Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 602112128 Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11575917
  • Hersteller:602112128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,26 €/ Stückexkl. MwSt

17,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
60
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-15 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Betriebsdruck
45 bar