31,39 €/ Stückexkl. MwSt
36,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 6018 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Sitz | PTFE |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 13.6 bar |
Mit Entlüftung | Ja |