Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 601812128 Messing/PTFE Voller Durchgang Handhebel Mit Entlüftung Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11581769
  • Hersteller:601812128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,39 €/ Stückexkl. MwSt

36,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
6018
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE
Material Bedienelement
Stahl, verzinkt
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Betriebsdruck
13.6 bar
Mit Entlüftung
Ja