Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 601112148 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11575911
  • Hersteller:601112148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,48 €/ Stückexkl. MwSt

15,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
6011
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar