Eriks
NORGREN

NORGREN Kugelhahn Serie: 601112128 Messing/PTFE Reduzierter Durchgang Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:11575909
  • Hersteller:601112128
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,08 €/ Stückexkl. MwSt

14,13 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
6011
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Reduzierter Durchgang
Material Sitz
PTFE
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar