11,48 €/ Stückexkl. MwSt
13,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | 6011 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/8" (6) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Reduzierter Durchgang |
Material Sitz | PTFE |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |