Eriks
NORGREN

NORGREN ISOLine™ Zugstangenzylinder doppeltwirkend RA/802050/M/800

  • ERIKS:13289227
  • Hersteller:RA/802050/M/800
Image 1
▪ Entspricht der ISO 15552 (VDMA 24562 und NFE 49-003-1)
▪ Leistungsstarkes selbsteinstellendes Dämpfungssystem „ACS“
▪ High-Performance Antrieb für alle Anwendungen
▪ Polyurethan Dichtungen sorgen für sehr hohe Laufleistung
▪ Zusätzliche Schalternuten im Profilzylinder
Zur Liste hinzufügen

271,58 €/ Stückexkl. MwSt

317,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
ISOLine
Typ
RA/802000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
800 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 16 bar
Variante
Standard