1.594,33 €/ Stückexkl. MwSt
1.865,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | RA/8000/M |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Hublänge | 160 mm |
Anschluss | G3/4 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 36x2 |
Material Zylinderrohr | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Kolbenstangedichtung | PUR (Polyurethan) |
Material Dichtung | NBR |
Material Enddeckel | Aluminium-Druckguss |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 4.5 bis 10 bar |
Variante | Durchgehende Kolbenstange |