Eriks
NORGREN

NORGREN ISO/VDMA Zylinder ohne Magnetkolben doppeltwirkend RA/8160/770

  • ERIKS:11578640
  • Hersteller:RA/8160/770
Image 1
▪ Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1
▪ Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1
Zur Liste hinzufügen

1.765,49 €/ Stückexkl. MwSt

2.065,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
RA/8000/M
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Hublänge
770 mm
Anschluss
G3/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 36x2
Material Zylinderrohr
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
PUR (Polyurethan)
Material Dichtung
NBR
Material Enddeckel
Aluminium-Druckguss
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 4.5 bis 10 bar
Variante
Standard