10.457,13 €/ Stückexkl. MwSt
12.234,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Martonair |
Typ | M/1540 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Bohrungsdurchmesser | 4 in |
Hublänge | 75 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 10x1.5 |
Material Zylinderrohr | Aluminium |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Medium | Pressluft |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Variante | Vibrationsfest |