Eriks
NORGREN

NORGREN integrierter servo-zylinder M/1540/125

  • ERIKS:11585814
  • Hersteller:M/1540/125
Image 1
▪ Positionierung proportional zum Eingangssignal
▪ Hohe Dynamik mit guter Reproduzierbarkeit
▪ Vibrationsfest - Einsatz in schwierigen Gegebenheiten möglich
Zur Liste hinzufügen

12.448,87 €/ Stückexkl. MwSt

14.565,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
M/1540
Funktion
Doppeltwirkend
Bohrungsdurchmesser
4 in
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium
Material Kolbenstange
Edelstahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Vibrationsfest