Eriks
NORGREN

NORGREN integrierter servo-zylinder M/1525/75

  • ERIKS:11585813
  • Hersteller:M/1525/75
Image 1
▪ Positionierung proportional zum Eingangssignal
▪ Hohe Dynamik mit guter Reproduzierbarkeit
▪ Vibrationsfest - Einsatz in schwierigen Gegebenheiten möglich
Zur Liste hinzufügen

8.374,66 €/ Stückexkl. MwSt

9.798,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Martonair
Typ
M/1525
Funktion
Doppeltwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
2.5 in
Hublänge
75 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium
Material Kolbenstange
Edelstahl
Medium
Pressluft
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Variante
Vibrationsfest