Eriks
NORGREN

NORGREN Hochleistungsschalldämpfer Innengewinde BSPT 1/4" MA002B

  • ERIKS:11581562
  • Hersteller:MA002B
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Verhindert Gefahren, die von offenen Entlüftungen ausgehen
▪ Korrosionsbeständig
▪ Hoher Durchfluss bei geringem Staudruck
▪ Schützt vor Verschmutzung
Zur Liste hinzufügen

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
MA
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Durchfluss bei 6 bar
4414 l/min
Anschlusstyp
Rc (BSPT)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Material Einlage
Messing