Eriks
NORGREN

NORGREN Hochleistungsschalldämpfer Innengewinde BSPP 1.1/2" MA012C

  • ERIKS:11581569
  • Hersteller:MA012C
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Verhindert Gefahren, die von offenen Entlüftungen ausgehen
▪ Korrosionsbeständig
▪ Hoher Durchfluss bei geringem Staudruck
▪ Schützt vor Verschmutzung
Zur Liste hinzufügen

276,95 €/ Stückexkl. MwSt

324,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
MA
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Durchfluss bei 6 bar
70154 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1.1/2
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Material Einlage
Messing