Eriks
NORGREN

NORGREN Hochleistungsschalldämpfer Außengewinde NPT 1" MB008A

  • ERIKS:11581581
  • Hersteller:MB008A
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Verhindert Gefahren, die von offenen Entlüftungen ausgehen
▪ Korrosionsbeständig
▪ Hoher Durchfluss bei geringem Staudruck
▪ Schützt vor Verschmutzung
Zur Liste hinzufügen

146,67 €/ Stückexkl. MwSt

171,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
MB
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Material Einlage
Messing