Eriks
NORGREN

NORGREN Hochleistungsschalldämpfer Außengewinde BSPT 1" MB008B

  • ERIKS:11581582
  • Hersteller:MB008B
Image 1
▪ Reduzierung der Abluftgeräusche in pneumatischen Systemen
▪ Verhindert Gefahren, die von offenen Entlüftungen ausgehen
▪ Korrosionsbeständig
▪ Hoher Durchfluss bei geringem Staudruck
▪ Schützt vor Verschmutzung
Zur Liste hinzufügen

75,66 €/ Stückexkl. MwSt

88,52 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
MB
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Durchfluss bei 6 bar
26899 l/min
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von -20 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Material Einlage
Messing