62,12 €/ Stückexkl. MwSt
72,68 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | MB |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Durchfluss bei 6 bar | 9419 l/min |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 1/2 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 20 bar |
Material Einlage | Messing |