85,84 €/ Stückexkl. MwSt
100,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | MB |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Durchfluss bei 6 bar | 28574 l/min |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 1.1/4 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 20 bar |
Material Einlage | Messing |