Eriks
NORGREN

NORGREN Grundplatte mit 5 elektropneumatisch bedienten 3/2 Klappenventilen, Serie DM/49/MDZ83J/T5

  • ERIKS:11575624
  • Hersteller:DM/49/MDZ83J/T5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

823,22 €/ Stückexkl. MwSt

963,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/49
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Betriebsspannung
24 VDC
Elektrischer Anschluss
22mm Industriestandard
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Medium
Pressluft