Eriks
NORGREN

NORGREN gest. Druckregler R18-C00-RNXG G2-17bar3

  • ERIKS:11584715
  • Hersteller:R18-C00-RNXG
Image 1
▪ Optimal auch für unzugängliche Stellen - Pilotregler kann außerhalb an geeigneter Stelle platziert werden
▪ Entlastungsventil minimiert die Auswirkungen von Schwankungen bei Eingangsdruck gegenüber Ausgangsdruck
▪ Sehr hoher Durchfluss bei Entlüftung
Zur Liste hinzufügen

1.836,26 €/ Stückexkl. MwSt

2.148,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R18
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
2 in
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
31 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C