Eriks
NORGREN

NORGREN gest. Druckregler R18-B00-RNXG G1.1/2-17bar

  • ERIKS:11542431
  • Hersteller:R18-B00-RNXG
Image 1
▪ Optimal auch für unzugängliche Stellen - Pilotregler kann außerhalb an geeigneter Stelle platziert werden
▪ Entlastungsventil minimiert die Auswirkungen von Schwankungen bei Eingangsdruck gegenüber Ausgangsdruck
▪ Sehr hoher Durchfluss bei Entlüftung
Zur Liste hinzufügen

1.633,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.911,08 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
R18
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1.1/2 in
Mit Manometer
Nein
Max. Eingangsdruck
31 bar
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C