Eriks
NORGREN

NORGREN Geschwindigkeitsregler T1000A2800 G1/4

  • ERIKS:11612183
  • Hersteller:T1000A2800
Image 1
▪ Kompakte, leichte, für den Leitungseinbau geeignete Geräte
▪ Hoher Durchfluss
▪ Geeignet für Paneel- und Wandmontage
▪ Arretierbare Einstellschraube
▪ Einstellschraube gegen Ausblasen gesichert
▪ Einstellschraube mit Positionsmarkierung
Zur Liste hinzufügen

67,94 €/ Stückexkl. MwSt

79,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
T1000
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Aluminium-Legierung
Gewindeart
BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR