Eriks
NORGREN

NORGREN Geschwindigkeitsregler M/839 G1/2

  • ERIKS:11586031
  • Hersteller:M/839
Image 1
▪ Geeignet für Leitungseinbau
▪ Einstellschraube gegen Ausblasen gesichert
▪ Arretierbare Einstellschraube mit Positionsmarkierung
▪ Geeignet für Wandmontage
▪ Hoher Betriebsdruck
Zur Liste hinzufügen

208,41 €/ Stückexkl. MwSt

243,84 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/800
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
Messing
Gewindeart
BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 0.3 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Pressluft