Eriks
NORGREN

NORGREN Geschwindigkeitsregler C0TA00638 Ø 6xR3/8

  • ERIKS:11585998
  • Hersteller:C0TA00638
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

15,90 €/ Stückexkl. MwSt

18,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0TA0
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Aufsführungsform
Banjo
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Steuerungsart
Zuluft gesteuert
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Körper
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM (Polyoxymethylen)
Material Klemmring
Edelstahl
Medium
Pressluft