11,28 €/ Stückexkl. MwSt
13,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0TA0 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Aufsführungsform | Banjo |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 |
Gewindeart | BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Steuerungsart | Zuluft gesteuert |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Körper | PBT |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM (Polyoxymethylen) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Medium | Pressluft |