16,94 €/ Stückexkl. MwSt
19,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0L51 |
Armatur Typ | Drosselrückschlagverschraubung |
Aufsführungsform | Banjo |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 |
Gewindeart | BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Steuerungsart | Abluft gesteuert |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Körper | PBT |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM (Polyoxymethylen) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Medium | Pressluft |