Eriks
NORGREN

NORGREN Geschwindigkeitsregler C0L510818 Ø 8xG1/8

  • ERIKS:11585969
  • Hersteller:C0L510818
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

16,94 €/ Stückexkl. MwSt

19,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0L51
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Aufsführungsform
Banjo
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Steuerungsart
Abluft gesteuert
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Körper
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM (Polyoxymethylen)
Material Klemmring
Edelstahl
Medium
Pressluft