Eriks
NORGREN

NORGREN Geschwindigkeitsregler C0K510848 Ø 8xG1/2

  • ERIKS:11585937
  • Hersteller:C0K510848
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

24,75 €/ Stückexkl. MwSt

28,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0K51
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Aufsführungsform
Banjo
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Steuerungsart
Zuluft gesteuert
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Körper
PBT
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM (Polyoxymethylen)
Material Klemmring
Edelstahl
Medium
Pressluft