Eriks
NORGREN

NORGREN Geschwindigkeitsregler C00GE0800 Ø 8

  • ERIKS:11585923
  • Hersteller:C00GE0800
Image 1
▪ Hoher Durchfluss
▪ Leitungseinbau oder Paneelmontage
▪ Arretierbare Einstellschraube
▪ Einstellschraube gegen Ausblasen gesichert
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzungsdauer
Zur Liste hinzufügen

25,61 €/ Stückexkl. MwSt

29,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C00GE
Armatur Typ
Drosselrückschlagverschraubung
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8
Panelmontage
Nein
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM (Polyoxymethylen)
Material Klemmring
Edelstahl
Medium
Pressluft