Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Schottverbindung mit Kontermutter Ø14mm 430291400

  • ERIKS:11582943
  • Hersteller:430291400
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

28,89 €/ Stückexkl. MwSt

33,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Schott
Anschluss 1
14 mm
Schlüsselweite
24 mm
Schlüsselweite 2
24 mm