Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Schottverbindung mit Kontermutter Ø12mm 430291200

  • ERIKS:11582942
  • Hersteller:430291200
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

24,84 €/ Stückexkl. MwSt

29,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Schott
Anschluss 1
12 mm
Schlüsselweite
22 mm
Schlüsselweite 2
22 mm