Eriks
NORGREN

NORGREN Gerade Schottverbindung mit Kontermutter Ø10mm 430291000

  • ERIKS:11582941
  • Hersteller:430291000
Image 1
▪ Robuste Bauform
▪ Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
▪ Umfangreiches Produktprogramm
▪ Anschlussgewinde von 1/8 ... 1”
▪ Vormontiert, inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)
Zur Liste hinzufügen

19,67 €/ Stückexkl. MwSt

23,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
43
Material
Messing, vernickelt
Form
Schott
Anschluss 1
10 mm
Schlüsselweite
19 mm
Schlüsselweite 2
22 mm